• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Steinel - 029944 - IR 180 COM1 Blanc

  • Détecteur de mouvement type interrupteur IR 180 COM1 Blanc 20 m
    • Fabricant : Steinel
    • Réf. fabricant : 029944
    • Référence Sonepar : 00424102994
    • EAN : 4007841029944
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Le détecteur à 180° 3 fils encastré IR 180 s'intègre discrètement dans les circulations, sanitaires ou petits locaux. La possibilité de dérogation et sa portée de 2x10 m. max. en font un nouvel équipement indispensable!

•Les Atouts de l'article:

La nouvelle référence dans l'univers des détecteurs infrarouges type encastré. Nouveau design, technologie intelligente et montage rapide. L'IR 180 est la solution idéale lorsque des interrupteurs type encastré infrarouges doivent être installés dans des immeubles neufs ou existants à câblages trifilaires prévus ou existants. 180 renvoie à l'angle de détection étendu du détecteur. Rien ne lui échappe, que ce soit à droite ou à gauche. Son nouveau design permet également une installation rapide et simple de l'IR 180. En version KNX, il permet également d'afficher la température et l'humidité de l'air.

•Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver