• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Steinel - 033965 - HPD2 IP Blanc

  • Détecteur optique HPD2 IP Blanc comptage de personnes
    • Fabricant : Steinel
    • Réf. fabricant : 033965
    • Référence Sonepar : 00424103396
    • EAN : 4007841033965
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Il détecte les personnes dans 10 zones réglables indépendamment. Angle de détection de 110° et portée allant jusqu'à 10 m à une hauteur d'installation maximum de 6 m.

•Les Atouts de l'article:

La détection multiple par caméra. L'avenir n’a jamais été aussi proche. Les meilleurs spécialistes et les universités les plus renommées au monde ont élaboré depuis plus de 5 ans ce système avec une analyse des images directement dans le détecteur. Avec le détecteur HPD2 (HPD signifiant « Human Presence Detection »), STEINEL fait un nouveau pas de géant dans le domaine de la détection. Le détecteur HPD2 est le premier détecteur de présence au monde qui ne détecte pas uniquement les personnes présentes, mais qui peut aussi les compter. Peu importe si elles bougent ou non. Une technologie novatrice doublée d'un système optique ultrasensible combiné avec un algorithme mathématique complexe est au cœur du détecteur de présence humaine. Le détecteur HPD2 équipé de capteurs pour mesurer la température et l'humidité de l'air fait découvrir des horizons entièrement nouveaux à l'immotique. Il est enfin possible de commander, selon les besoins, non seulement l'éclairage, mais également le chauffage et la climatisation d'une pièce en fonction des personnes s'y trouvant. Grâce à la reconnaissance de l'espace réellement utilisé, le HPD2 peut être utilisé pour la gestion des salles de réunion ou l'identification de l'espace de travail libre dans la gestion de bureau flexible.

•Les Atouts de la gamme:

Partout où vous souhaitez savoir combien il y a de personnes dans un lieu particulier, les détecteurs optiques vous fournissent l'information désirée. Combien de personnes y-a-t-il dans le bureau ? Qui est assis où ? Les personnes font-elles la queue devant les ascenseurs ? Comment est fréquentée la cage d'escalier ? Y-a-t-il une queue à la caisse ? D'innombrables exemples montrent à quel point il est important d'en savoir plus. Non seulement la technologie du bâtiment interactive, mais également une meilleure organisation et l'optimisation des processus requièrent des informations adéquates.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver