Description
Cadre d'adaptateur pour les détecteurs type interrupteur IR 180 et HF 180. À intégrer dans les cadres de Feller.
•Les Atouts de l'article:
Cadre d'adaptateur pour les détecteurs type interrupteur IR 180 et HF 180. À intégrer dans les cadres de Feller (EDIZIOdue).
•Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
•Les Atouts de l'article:
Cadre d'adaptateur pour les détecteurs type interrupteur IR 180 et HF 180. À intégrer dans les cadres de Feller (EDIZIOdue).
•Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.