Description
Détecteur de présence à ultrasons DualTech, zone de présence 36 m², détection même derrière des objets, possibilité de détection avec technologie infrarouge passive (PIR), portée par ultrasons réglable, plusieurs interfaces possibles.
•Les Atouts de l'article:
Le meilleur de deux univers rassemblé dans un détecteur de présence. On est confronté à des exigences spatiales particulières dans les bureaux, les salles de classe et les salles de conférence, ce qui n'est pas évident pour un pilotage efficace de l'éclairage. C'est pourquoi nous avons créé un détecteur de 360° révolutionnaire avec une zone de présence de 28 m² qui réunit les meilleures propriétés de deux technologies de pointe. C'est ainsi que le modèle DualTech KNX peut détecter des mouvements par ultrasons même sans contact visuel avec le détecteur. La technologie PIR garantit d'autres détections possibles et une fiabilité absolue.
•Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
•Les Atouts de l'article:
Le meilleur de deux univers rassemblé dans un détecteur de présence. On est confronté à des exigences spatiales particulières dans les bureaux, les salles de classe et les salles de conférence, ce qui n'est pas évident pour un pilotage efficace de l'éclairage. C'est pourquoi nous avons créé un détecteur de 360° révolutionnaire avec une zone de présence de 28 m² qui réunit les meilleures propriétés de deux technologies de pointe. C'est ainsi que le modèle DualTech KNX peut détecter des mouvements par ultrasons même sans contact visuel avec le détecteur. La technologie PIR garantit d'autres détections possibles et une fiabilité absolue.
•Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.