• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Steinel - 070618 - Buse réduction 9mm -Car Repair

  • Buse de réduction 9mm - Car Repair Set - ø34mm point précis
    • Fabricant : Steinel
    • Réf. fabricant : 070618
    • Référence Sonepar : 00424107061
    • EAN : 4007841070618
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Elle permet de diriger l'air chaud sur un point précis lors des travaux de débrasage et de soudage des matières plastiques au moyen de la buse à souder (réf. 070915), fil d'apport Ø 6 mm. Pour HL 2020 E, HL 1920 E, HL 2010 E et HL 1910 E.

•Les Atouts de l'article:

Buse de réduction de 9 mm. Elle permet de diriger l'air chaud sur un point précis lors des travaux de débrasage et de soudage des matières plastiques au moyen de la buse à souder (réf. 070915), fil d'apport Ø 6 mm. Pour les pistolets à air chaud professionnels HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 E, HG 2000 E, HG 2300 E et HG 2310 LCD ainsi que pour les pistolets à air chaud HL 2020 E, HL 1920 E, HL 2010 E et HL 1910 E.

•Les Atouts de la gamme:

Les bricoleurs avertis misent sur les pistolet à air chaud Steinel. Outils thermiques réglage électronique de la température. Facile à utiliser, pour rétracter les gaines, pour souder, pour thermoformer et pour bien d'autres défis.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver