• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Steinel - 085148 - Support d'angle 2180 Blanc

  • Support d'angle pour détecteur mouvement 2180 Blanc
    • Fabricant : Steinel
    • Réf. fabricant : 085148
    • Référence Sonepar : 00424108514
    • EAN : 4007841085148
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support mural d'angle pour le détecteur de mouvement infrarouge 2180 Blanc, IS 180-2, IS 2180-2

•Les Atouts de l'article:

Il tient ses promesses. Support mural d'angle pour les détecteurs de mouvement Steinel IS 180-2, IS 2180-2 et IS 2180 ECO. Disponible en blanc et en noir.

•Les Atouts de la gamme:

La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver