• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sunnex - 12800E - LAMPE HF 220/12V 35W 500MM

  • LAMPE HF 220/12V 35W 500MM
    • Fabricant : Sunnex
    • Réf. fabricant : 12800E
    • Référence Sonepar : 00240012800
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMPE HF 220/12V 35W 500mm