• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sunnex - 14420S - LAMPE HS 24V 20W 700MM SPOT

  • LAMPE HS 24V 20W 700MM SPOT
    • Fabricant : Sunnex
    • Réf. fabricant : 14420S
    • Référence Sonepar : 00240903000
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMPE HS 24V 20W 700mm spot

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver