• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sunnex - 22003 - LAMPE HT 24V 10W 500mm ROTULE

  • LAMPE HT 24V 10W 500mm ROTULE
    • Fabricant : Sunnex
    • Réf. fabricant : 22003
    • Référence Sonepar : 00240022003
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMPE HT 24V 10W 500mm ROT