• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sunnex - 23008 - LAMPE HM 12V 35W 700mm

  • LAMPE HM 12V 35W 700mm
    • Fabricant : Sunnex
    • Réf. fabricant : 23008
    • Référence Sonepar : 00240023008
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMPE HM 12V 35W 700mm