« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sunnex - 31240 - SUNMACH LED 42W 24VDC IP68 45°
SUNMACH LED 42W 24VDC IP68 45°
Fabricant : Sunnex
Réf. fabricant : 31240
Référence Sonepar : 00240031240
Description
SUNMACH LED 42W 24VDC IP68 45° SUNMACH LED 42W 24VDC IP68 45°