« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sunnex - 31271 - SUNMACH LED 11W 24V 700MM IP65
SUNMACH LED 11W 24V 700MM IP65
Fabricant : Sunnex
Réf. fabricant : 31271
Référence Sonepar : 00240031271
Description
SUNMACH LED 11W 24V 700MM IP65 SUNMACH LED 11W 24V 700MM IP65