« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sunnex - 33310 - SOLUS9 LED 6W 12-24V 500MM 10°
SOLUS9 LED 6W 12-24V 500MM 10°
Fabricant : Sunnex
Réf. fabricant : 33310
Référence Sonepar : 00240033310
Description
SOLUS9 LED 6W 12-24V 500MM 10° SOLUS9 LED 6W 12-24V 500MM 10°