• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sunnex - 33630-25 - SOLUS6 12-24V AC/DC 700MM 25°

  • SOLUS6 12-24V AC/DC 700MM 25°
    • Fabricant : Sunnex
    • Réf. fabricant : 33630-25
    • Référence Sonepar : 00240000222
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SOLUS6 12-24V AC/DC 700mm 25°