• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sunnex - 34130 - TELLUS 12-24V AC/DC 500MM IP20

  • TELLUS 12-24V AC/DC 500MM IP20
    • Fabricant : Sunnex
    • Réf. fabricant : 34130
    • Référence Sonepar : 00240034130
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TELLUS 12-24V AC

•Les Atouts de l'article:

La gamme de Tellus est une gamme d"éclairage LED pour poste de travail et environnements industriels. Elle se décline en plusieurs modèles: IP20, IP43 et IP65. Elle est également disponible avec ou sans variateur d'intensité et en différenres longueurs de flexible: 500 ou 700mm. Elle existe également en version compact spot. Ces différets modèles permettent de répondre à large évantail de besoin. Elle offre un éclairage chaud de 4000° Kelvin et un excellent rendu de couleur avec son IRC92, se rapprochant le plus de la lumière du jour. Les tellus sont en basse tension 12/24V AC/DC mais peuvent être également branchées sur du 230V via le transformateur réf 33901/1.