• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sunnex - 400642 - SunCWF LED REGLETTE 5W -300mm

  • SunCWF LED REGLETTE 5W -300mm
    • Fabricant : Sunnex
    • Réf. fabricant : 400642
    • Référence Sonepar : 00240400642
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SUN CWF REGLETTE LED POLYCARBONATE 600mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver