• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sunnex - 42010 - Sun TUBE 120 156LED 15W 1234mm

  • Sun TUBE 120 156LED 15W 1234mm
    • Fabricant : Sunnex
    • Réf. fabricant : 42010
    • Référence Sonepar : 00240042010
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SUN TUBE 120 156LED 13W 1234mm