• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sunnex - 42020 - Sun TUBE 160 216LED 20W 1630mm

  • Sun TUBE 160 216LED 20W 1630mm
    • Fabricant : Sunnex
    • Réf. fabricant : 42020
    • Référence Sonepar : 00240042020
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SUN TUBE 160 216LED 18W 1630mm