• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sunnex - 42030 - Sun TUBE 200 276LED 26W 2027mm

  • Sun TUBE 200 276LED 26W 2027mm
    • Fabricant : Sunnex
    • Réf. fabricant : 42030
    • Référence Sonepar : 00240042030
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SUN TUBE 200 276LED 24W 2027mm