• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sunnex - 97025 - BARRETTE LED PL30 16W 24VDC

  • BARRETTE LED PL30 16W 24VDC
    • Fabricant : Sunnex
    • Réf. fabricant : 97025
    • Référence Sonepar : 00240097025
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BARRETTE LED PL30 - 16W 24V DC IP67