• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sunnex - FL30ZH24V-5MSP - PROJECTEUR LED 30W 24V 5M C+P

  • PROJECTEUR LED 30W 24V 5M C+P
    • Fabricant : Sunnex
    • Réf. fabricant : FL30ZH24V-5MSP
    • Référence Sonepar : 00240000279
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PROJECTEUR LED 30W 24Vac CABLE 5M +PRISE