• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SWITCHLITE - DL151133 - PavoCWS 6/12/18W CS BL+MS

  • PavoCWS - Downlight encastré/saillie 6/12/18W CS (30/40/60K) non-grad. BL + MS
    • Fabricant : SWITCHLITE
    • Réf. fabricant : DL151133
    • Référence Sonepar : 08276015113
    • EAN : 3609640151133
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight LED 240V encastré/saillie à couleur et puissance commutables - 6W/12W/18W - 3000K/4000K/6000K - 120° non-gradable coloris Blanc à détection hyperfréquence

•Les Atouts de l'article:

Downlight LED extra-plat, à couleur et puissance commutables, pour les installations en surface et encastrées. Un même support, pour un diamètre d'encastrement réglable entre 65 et 180mm (ou 240mm pour le plus grand diamètre), permet une installation flexible, encastrée ou en saillie. Couleur Commutable entre 3000K/4000K/6000K - sélection de la température de couleur avant l'installation. Driver LED intégré non-gradable pour une hauteur d'installation très compacte et de seulement 17mm. Il existe une version à détection HF intégrée (360° sur une distance de 8m). Le produit, dans sa version standard blanche, peut être personnalisé grâce à des collerettes magnétiques en noir et en alu brossé, vendues en accessoires.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver