• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SWITCHLITE - DL151966 - PavoCWS Pro 10/13/16W CS BL

  • PavoCWS PRO - Downlight encastré/saillie 10/13/16W CS (30/40/57K) non-grad. BL
    • Fabricant : SWITCHLITE
    • Réf. fabricant : DL151966
    • Référence Sonepar : 08276015196
    • EAN : 3609640151966
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PavoCWS PRO - Downlight Premium LED 240V encastré/saillie à couleur et puissance commutables - 10W/13W/16W - 3000K/4000K/5700K - non-gradable coloris Blanc

•Les Atouts de l'article:

Downlight "special rénovation" installable en saillie/semi-encastré, en aluminium, à couleur et puissance commutables. Pour un diamètre d'encastrement, (grâce à une lyre réglable entre 65 et 205 mm), permettant une installation en encastré flexible sur de nombreuses découpes existantes, ou en saillie. Driver LED intégré non-gradable pour une hauteur d'installation étroite de seulement 16mm. Fourni avec un câble pré-câblé de 300mm pour une installation rapide. Faisceau de 120° et efficacité de 99lm/W.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver