• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SWITCHLITE - DL158682 - IsoPro IP65 GU10 6W 3CCT AB

  • IsoProKIT CS? Kit enc. RE2020 fixe IP65 GU10 6W 3CCT non.grad. AB
    • Fabricant : SWITCHLITE
    • Réf. fabricant : DL158682
    • Référence Sonepar : 08276015868
    • EAN : 3609640158682
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit IsoProKIT CS™ fixe IP65 lampe LED GU10 6W 38° 2700K/3200K/4000K non-gradabke avec collerette en aluminium coloris Alu Brossé - Compatible RE2020

•Les Atouts de l'article:

Kit Spot encastré fixe aluminium coupe-feu IP65 équipé d'une lampe GU10 à couleur commutable. Conçu pour assurer l'étanchéité totale des plafonds. Installation rapide et sans outil grâce à un bornier rapide, automatique et repiquable avec arrêt de traction par fermeture. Entièrement recouvrable tout isolant (soufflé ou déroulé), certifié CSTB, sans accessoire supplémentaire ni découpe de l'isolant. Compatible pare-vapeur. Le kit ISOPRO comprend une lampe GU10 ICE avec une gestion thermique supérieure qui a été spécifiquement conçue et testée dans les downlights fermés ignifugés et recouverts d'isolant. Testé à 30,60 et 90 minutes dans des plafonds coupe-feu, conformément à la norme EN1365-2. Testé Etanche à l'air et au bruit.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver