• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SWITCHLITE - DR152840 - Driver TC 24V 16W 2E/3S

  • Driver LED tension constante 16W 24Vdc 2E/3S
    • Fabricant : SWITCHLITE
    • Réf. fabricant : DR152840
    • Référence Sonepar : 08276015284
    • EAN : 3609640152840
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Driver LED tension constante 16W 24Vdc 2E/3S

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver