• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SWITCHLITE - DR159474 - 1-10V driver Dim CC 30Wmax

  • Driver 1-10V CC Ajust. 30W max + Connecteur Mâle DC5521
    • Fabricant : SWITCHLITE
    • Réf. fabricant : DR159474
    • Référence Sonepar : 08276015947
    • EAN : 3609640159474
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Driver 1-10V à courant constant ajustable 30W maximum + Connecteur Mâle DC5521

•Les Atouts de l'article:

Le driver DR159474 est un driver gradable 1-10V à courant constant réglable. Il est livré équipé de son cordon de raccordement au luminaire. Plage de gradation de 5 à 100%. Absence de scintillement et gradation douce quelle que soit la luminosité. Réglage du courant de sortie ( 10 niveaux ) à l'aide de micro-interrupteurs. Compatible CBS ( Central Battery System ) pour l'éclairage de secours. Serre-câbles indépendants ( entrée / sortie ).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver