« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SWITCHLITE - HB153885 - Susp. IP65 IK08 200W 4K Dim
Ariah Pro - Susp. LED IP65 IK08 200W 840 1-10V gradable
Fabricant : SWITCHLITE
Réf. fabricant : HB153885
Référence Sonepar : 08276015388
EAN : 3609640153885
Description
Suspension LED IP65 IK08 200W 4000K 1-10V gradable