« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SWITCHLITE - HB155698 - Susp. IP65 IK08 100W 4K Dim
Ariah Pro - Susp. LED IP65 IK08 100W 840 1-10V gradable
Fabricant : SWITCHLITE
Réf. fabricant : HB155698
Référence Sonepar : 08276015569
EAN : 3609640155698
Description
Suspension LED IP65 IK08 100W 4000K 1-10V gradable