• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SWITCHLITE - LA149482 - Led MR16 GU5,3 12V 5W 38 830

  • Ice Lamp - Lampe LED 12V MR16 GU5,3 5W 38 3000K non-grad.
    • Fabricant : SWITCHLITE
    • Réf. fabricant : LA149482
    • Référence Sonepar : 08276014948
    • EAN : 3609640149482
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ice Lamp - Lampe LED 50x51mm 12V MR16 GU5,3 5W 38° 3000K non-gradable