Description
G-Lite Pro - Encastré de sol carrossable collerette acier inoxydable 304 rond IP65 IK10 GU10 50W max ( sans lampe )
•Les Atouts de l'article:
Encastré de sol avec corps en acier et collerette en inox 304, livré avec manchon plastique et 2 douilles (GU10 montée + GU5.3 en option). Verre trempé (clair et dépoli) pour utilisation comme balisage et roulant, avec un poids maximum de 2000kg à 16km/h. IK10 et IP65, il dispose de deux presse-étoupes IP65, à l’arrière permettant de faire un repiquage. Découpe : 76mm sans manchon d’encastrement – 84mm avec manchon d’encastrement.
•Les Atouts de l'article:
Encastré de sol avec corps en acier et collerette en inox 304, livré avec manchon plastique et 2 douilles (GU10 montée + GU5.3 en option). Verre trempé (clair et dépoli) pour utilisation comme balisage et roulant, avec un poids maximum de 2000kg à 16km/h. IK10 et IP65, il dispose de deux presse-étoupes IP65, à l’arrière permettant de faire un repiquage. Découpe : 76mm sans manchon d’encastrement – 84mm avec manchon d’encastrement.