• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0001680 - LUXLINE F30 T8/182

  • Tubes Fluorescents T8 Luxline Plus 30W 827 895mm G13
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0001680
    • Référence Sonepar : 00021801680
    • EAN : 5410288016801
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tubes Fluorescents T8 Luxline Plus 30W 827 895mm G13

•Les Atouts de la gamme:

Tube triphosphore T8 - diamètre 26mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver