« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sylvania - 0001686 - T8 LED UV-A 24" 6,5W 230V
Lampes spéciales Anti insectes T8 LED UV-A 24" 6,5W 230V PA
Fabricant : Sylvania
Réf. fabricant : 0001686
Référence Sonepar : 00021801686
EAN : 5410288016863
Description
Lampes spéciales Anti insectes - Tubes T8 LED UV-A 24" 6,5W 230V PA