« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sylvania - 0029002 - Tol Rad 8W 806 840 E27 Bla
Lampes LED ToLEDo Radiance 8W 806lm 840 E27 Blanc 142mm
Fabricant : Sylvania
Réf. fabricant : 0029002
Référence Sonepar : 00021829002
EAN : 5410288290027
Description
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Radiance 8W 806lm 840 E27 Blanc 142mm