• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0039766 - Granit2 13000 840 MB SSA

  • Armature Granit G2 IP54 80W 13000lm 840 MB SSA
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0039766
    • Référence Sonepar : 00021000057
    • EAN : 5410288397665
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Armatures industrielles - Granit G2 IP54 80W 13000lm 840 MB SSA

•Les Atouts de l'article:

Sylvania Granit G2 IP54 80W 13000lm 840 MB SSA. Armature LED haute efficacité éclairage grande hauteur. Corps aluminium. 4000K. IRC>80. Angle de faisceau 55°. 13000lm. Puissance 80W. Efficacité 163lm/W. Facteur de puissance 0,90.

•Les Atouts de la gamme:

Gamme d'armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K ou 6500K. Flux lumineux jusqu'à 32000lm. Puissance jusqu'à 200W. Durée de vie (L80) 82.000h. Disponible en 0-10V, DALI ou SylSmart Connected