• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0040305 - Sylbay L2 14200 840 Allée DALI

  • Armatures industrielles Sylbay L2 95W 14200lm 840 Allée DALI
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0040305
    • Référence Sonepar : 00021840305
    • EAN : 5410288403052
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Armatures industrielles - Sylbay L2 95W 14200lm 840 Allée DALI

•Les Atouts de l'article:

Armature LED haute efficacité, grande hauteur. Corps aluminium. 4000K. IRC>80. Angle de faisceau 30x60°. Flux lumineux 14200lm. 95W. Efficacité 149lm/W. Facteur de puissance 0,98. Durée de vie L80: 120.000h. DALI. GR1. IP65. IK08. Classe I

•Les Atouts de la gamme:

Gamme d'armatures industrielles LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Compatible avec les différents régimes de neutre (IT, TT, TN). Permet de réduire la consommation électrique de plus de 50% par rapport aux installations en Sodium haute pression.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver