• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0040332 - Sylbay L6 47400 840LargeDA PIR

  • Armature Sylbay L6 327W 47400lm 840 Large DALI PIR
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0040332
    • Référence Sonepar : 00021840332
    • EAN : 5410288403328
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Armatures industrielles - Sylbay L6 327W 47400lm 840 Large DALI PIR

•Les Atouts de l'article:

Armature LED haute efficacité, grande hauteur. Corps aluminium. 4000K. IRC>80. Angle de faisceau 75°. Flux lumineux 47400lm. 327W. Efficacité 144lm/W. Facteur de puissance 0,98. Durée de vie L80: 120.000h. DALI. Capteur PIR. GR1

•Les Atouts de la gamme:

Gamme d'armatures industrielles LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Compatible avec les différents régimes de neutre (IT, TT, TN). Permet de réduire la consommation électrique de plus de 50% par rapport aux installlations en Sodium haute pression.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver