• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0044273 - RUBICO 600 HE 4K

  • Luminaires Encastrés RUBICO E 600 HE 31W 3500lm 840
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0044273
    • Référence Sonepar : 00021844273
    • EAN : 5410288442730
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - RUBICO Luminaire LED encastré 600x600mm HE 31W 3500lm 840

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire LED encastré 600x600 ou 1200x300 à optique micro prismatique (MPO ) avec diffuseur latéral satiné. RUBICO LED 600x600

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver