• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0044928 - RANA LIN S 840 MPO DALI SSA

  • Lignes continues RANA LINEAR S 31W 3100lm 840 Optique MPO DALI SSA
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0044928
    • Référence Sonepar : 00021844928
    • EAN : 5410288449289
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lignes continues - RANA LINEAR SURFACE Module linéaire LED 31W 3100lm 840 Optique microprismatique , Pré-équipé pour un fonctionnement en ligne continue, en maître/esclave avec des luminaires DALI, Capteur SylSmart SSA

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire LED à monter en saillie ou suspendu avec optique microprismatique. Intègre SylSmart Connected Building. 4000 K. Fonctionne en ligne continue, en maître/esclave avec des luminaires DALI. Flux lumineux nominal 3100 lm. Puissance consommée 31W. Efficacité lumineuse 100lm/W. SDCM<3. IRC>80.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver