• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0044935 - RANA NEO E 600 840 2L SSA

  • Luminaires Encastrés RANA Neo E 600 31W 3500lm 840 2L SSA
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0044935
    • Référence Sonepar : 00021844935
    • EAN : 5410288449357
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - RANA NEO Luminaire LED Encastré 600 31W 3500lm 840 2 Lignes SSA

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire LED à encastrer avec optique Louvre et diffuseur microprismatique. 2 lignes d'optiques. Intègre SylSmart Connected Building. 4000 K. Flux lumineux nominal 3500 lm. Puissance consommée 31W. Efficacité lumineuse 113 lm/W. UGR<15. SDCM<3. Durée de vie 60 000 h (L80B10).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver