• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0061278 - ST PNL BKLT 12x6 5900 840 DALI

  • Dalle lumineuse START Panel Backlit 1200x600 UGR19 58W 5900lm 840 DALI
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0061278
    • Référence Sonepar : 00021861278
    • EAN : 5410288612782
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dalle lumineuse à LED START Panel Technologie Backlit (rétroéclairée) 1200x600 UGR19 58W 5900lm 840 DALI

•Les Atouts de la gamme:

Dalle LED BACKLIT (rétroéclairée). Montage encastré, saillie ou suspendu grâce aux accessoires. Boîtier de repiquage LiLo et câble de sécurité de série. Versions ON/OFF, DALI ou SylSmart Connected Building SSA avec capteur intégré.
Flux jusqu'à 5900lm. Efficacité jusqu'à 126lm/W. Température de couleur : 3000 K ou 4000 K. UGR<19. IRC 80. SDCM<3. GR0. IP40/IP44. IK03. Classe 2. Dimensions : 595x595x25/35mm. Durée de vie : 71 000 h (L80). Garantie 5 ans.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver