• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0068100 - START Flex IP20 830 2800lm

  • Rubans LED START Flex IP20 24W 2800lm 830
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0068100
    • Référence Sonepar : 00021868100
    • EAN : 5410288681009
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rubans LED START Flex IP20 24W 2800lm 830

•Les Atouts de la gamme:

Ruban Led. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC>80. Flux lumineux sortant 2800lm/5m, soit 560lm/m. Nombre de LED pour 5m: 300. Puissance consommée 24W/5m. Efficacité lumineuse 116lm/W. Découpable tous les 10cm. Maintien du flux de L70B50: 50.000h. IP20. Classe III. 650°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver