• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0068115 - START Flex IP20 840 11750lm

  • Rubans LED START Flex IP20 82.5W 11750lm 840
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0068115
    • Référence Sonepar : 00021868115
    • EAN : 5410288681153
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rubans LED START Flex IP20 82.5W 11750lm 840

•Les Atouts de la gamme:

Ruban Led. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC>80. Flux lumineux sortant 11750lm/5m, soit 2350lm/m. Nombre de LED pour 5m: 420. Puissance consommée 82,5W/5m. Efficacité lumineuse 144lm/W. Découpable tous les 7cm. Maintien du flux de L70B50: 50.000h. IP20. Classe III. 650°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver