• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0068118 - START Flex IP65 830 10250lm

  • Rubans LED START Flex IP65 82.5W 10250lm 830
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0068118
    • Référence Sonepar : 00021868118
    • EAN : 5410288681184
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rubans LED START Flex IP65 82.5W 10250lm 830

•Les Atouts de la gamme:

START Flex IP65 830 10250lm - Ruban Led. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC>80. Flux lumineux sortant 10250lm/5m, soit 2050lm/m. Nombre de LED pour 5m: 420. Puissance consommée 82,5W/5m. Efficacité lumineuse 126lm/W. Découpable tous les 7cm. Maintien du flux de L70B50: 50.000h. IP65.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver