• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 3001778 - INS TR SW REF+G2 5.5W 40 WH W

  • Kit Inset Blanc REFLED+ V2 6W 425LM 40 3000K DIM
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 3001778
    • Référence Sonepar : 00021101778
    • EAN : 8711971017783
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Kit Inset Blanc REFLED+ V2 6W 425LM 40° 3000K DIM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation