• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 01U302414IN-TB - DSTRIP240LD 14W-M 24V IP20 5m

  • DSTRIP240LD 14W-M 24V IP20 5m 3000K Ra90
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 01U302414IN-TB
    • Référence Sonepar : 00092597965
    • EAN : 8011905979652
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DSTRIP240LD 14W/M 24V IP20 5m 3000K Ra90

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver