• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 01U402424IN-MB - DSTRIP140LD 24W-M 24V IP20 4m

  • DSTRIP140LD 24W-M 24V IP20 4m 4000K Ra90
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 01U402424IN-MB
    • Référence Sonepar : 00092597978
    • EAN : 8011905979782
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DSTRIP140LD 24W/M 24V IP20 4m 4000K Ra90

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver