• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 05U302412IN - DURASTRIP-P 12W-M 24V IP20 5MT

  • DURASTRIP-P 12W-M 24V IP20 5MT 3000K Ra>90
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 05U302412IN
    • Référence Sonepar : 00092584903
    • EAN : 8011905849030
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DURASTRIP-P 12W/M 24V IP20 5MT 3000K Ra>90

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver