• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 07U222405IN - DURASTRIP 5W-m 24V IP20 5mt 22

  • DURASTRIP 5W-m 24V IP20 5mt 2200K
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 07U222405IN
    • Référence Sonepar : 00092593894
    • EAN : 8011905938949
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DURASTRIP 5W/m 24V IP20 5mt 2200K