• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 07U222411INUEN - DURASTRIP EN 11W-m 24V IP20Ra9

  • DURASTRIP EN 11W-m 24V IP20Ra90 2200K 5M
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 07U222411INUEN
    • Référence Sonepar : 00092595662
    • EAN : 8011905956622
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DURASTRIP EN 11W/m 24V IP20Ra90 2200K 5M