• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 07U222424INHD - DURASTRIP HD 24W-m 24V IP20 2

  • DURASTRIP HD 24W-m 24V IP20 2200K 5M
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 07U222424INHD
    • Référence Sonepar : 00092593432
    • EAN : 8011905934323
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DURASTRIP HD 24W/m 24V IP20 2200K 5M